Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe KNX System 55 cws glz Kst 3f Thermopl 220301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 220301 Lichtschalter Metall Cremefarben
GIRA 220301 Lichtschalter Metall Cremefarben
Artikel-Nr.:
     262-C868H17
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     220301
EAN/GTIN:
     4010337012436
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippe
gira wippe
Tastwippe KNX System 55 cws glz Kst 3f Thermopl 220301
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: eib wippe, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,47*
€ 52,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,95*
€ 52,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,98*
€ 54,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,23*
€ 56,30*
€ 5,46*
ab € 43,52*
€ 56,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.