Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe KNX System 55 rws glz Kst 3f Thermopl 220303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C868H18
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     220303
EAN/GTIN:
     4010337012443
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippe
gira wippe reinweiß
Tastwippe KNX System 55 rws glz Kst 3f Thermopl 220303
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß | weiß
KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: eib wippe, gira wippen, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,73*
€ 52,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,00*
€ 54,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,36*
€ 56,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,69*
€ 56,27*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,21*
€ 57,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.