Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe KNX System 55 cws glz Kst 6f Thermopl 220601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippenset 6-fach beschr. Sys 55 crws 220601
Wippenset 6-fach beschr. Sys 55 crws 220601
Artikel-Nr.:
     262-C868H20
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     220601
EAN/GTIN:
     4010337012511
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippe
eib wippe 6fach
Tastwippe KNX System 55 cws glz Kst 6f Thermopl 220601
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
6
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: eib wippe, gira wippe, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,33*
€ 104,24*
€ 5,46*
ab € 83,15*
€ 105,07*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,83*
€ 106,74*
Frei Haus
ab € 86,56*
€ 108,44*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,29*
€ 111,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.