Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe KNX System 55 rws glz Kst 6f Thermopl 220603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippenset 6-fach beschr. Sys 55 rws 220603
Wippenset 6-fach beschr. Sys 55 rws 220603
Artikel-Nr.:
     262-C868H21
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     220603
EAN/GTIN:
     4010337012528
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippe
gira wippe reinweiß
Tastwippe KNX System 55 rws glz Kst 6f Thermopl 220603
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
6
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß | weiß
KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: eib wippe, eib wippe 6fach, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,35*
€ 97,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,11*
€ 98,50*
€ 5,46*
ab € 83,14*
€ 104,49*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,81*
€ 106,08*
Frei Haus
ab € 86,55*
€ 107,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.