Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe KNX System 55 rws mt Kst 5f Thermopl 221527


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 221527 Lichtschalter Weiß
GIRA 221527 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C868H23
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     221527
EAN/GTIN:
     4010337013495
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippe
gira wippe reinweiß
Tastwippe KNX System 55 rws mt Kst 5f Thermopl 221527
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
5
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
reinweiß | weiß
KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: eib wippe, gira wippe, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,27*
€ 96,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,03*
€ 97,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,40*
€ 100,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,04*
€ 103,59*
€ 5,46*
ab € 83,06*
€ 103,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.