Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe KNX System 55 rws glz Kst 2f Thermopl 220203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippenset 2-fach beschr. Sys 55 rws 220203
Wippenset 2-fach beschr. Sys 55 rws 220203
Artikel-Nr.:
     262-C868H56
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     220203
EAN/GTIN:
     4010337012405
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippe
eib wippe
Tastwippe KNX System 55 rws glz Kst 2f Thermopl 220203
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß | weiß
KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,05*
€ 38,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,60*
€ 39,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,36*
€ 41,75*
€ 5,00*
ab € 31,55*
€ 41,75*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,13*
€ 42,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.