Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C868H60 Herst.-Nr.: 220326 EAN/GTIN: 4010337012467 |
| |
|
| | |
| Tastwippe KNX System 55 alu Kst 3f Thermopl 220326 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Betätigungswippen: | 3 | Farbe: | Aluminium | KNX: | ja | Oberflächenschutz: | lackiert | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eib wippe, gira wippe, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,39* | € 60,33* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,85* | € 60,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,56* | € 62,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,35* | € 64,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,28* | € 64,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|