Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe KNX System 55 cws glz Kst 5f Thermopl 221501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippenset 5-fach beschr. Sys 55 crws 221501
Wippenset 5-fach beschr. Sys 55 crws 221501
Artikel-Nr.:
     262-C868H65
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     221501
EAN/GTIN:
     4010337012597
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Wippe
gira wippe
Tastwippe KNX System 55 cws glz Kst 5f Thermopl 221501
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
5
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: eib wippe, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,49*
€ 99,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,28*
€ 100,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,93*
€ 103,72*
€ 5,46*
ab € 82,95*
€ 103,74*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,64*
€ 105,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.