Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C868H77 Herst.-Nr.: 242203 EAN/GTIN: 4010337060437 |
| |
|
| | |
| Wandsender Bussystem KNX- System 55 AP 2Kan rws Funkbus glz 242203 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Kanäle: | 2 | Ausführung: | Wandsender komplett | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | reinweiß | weiß | Funkbus: | ja | KNX-RF (Funk): | ja | Montageart: | Aufputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX Funk-Wandsender, KNX-Wandsender, Wandsender, funk-wandsender gira, funk wandsender, Bussystem-Hand-/Wandsender, Bussystem-Wandsender, Funk-Handsender, Funk-Sender, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Sender-Einsatz, Wandsender komplett, Wandsender-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,52* | € 63,17* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,76* | € 65,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,51* | € 66,56* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,03* | € 67,32* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 52,67* | € 67,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|