Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungssockel 3p D02 Schienensyst 63A Sammelschienensystem 400V Kst 01492


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D0-Sicherungssockel 3p D02 Schienensyst 63A Sammelschienensystem 400V Kst 01492
Artikel-Nr.:
     262-C869E77
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     01492
EAN/GTIN:
     4021267014926
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
wöhner sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
sicherungssockel
D0-Sicherungssockel 3p D02 Schienensyst 63A Sammelschienensystem 400V Kst 01492
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Montageart:
Sammelschienensystem
Polzahl:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: D01-Sockel, D02-Sockel, D03-Sockel, D0-Reitersicherungsunterteil, D0-Sicherungssockel, D0-Sicherungsunterteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,723*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,8723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,353*
€ 134,89007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,293*
€ 133,62867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,913*
€ 128,41647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,313*
€ 124,13247
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,723*
€ 105,58037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.