Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 1f anth mt v Kst vert Unterputzmontage Thermopl 101168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorblende anthrazit für Fingerscanner UP 101 168
Dekorblende anthrazit für Fingerscanner UP 101 168
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-C869G80
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     101168
EAN/GTIN:
     9120022225517
Suchbegriffe:
Dekorring
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 1-fach anthrazit
Einbaurahmen 1f anth mt v Kst vert Unterputzmontage Thermopl 101168
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
50 mm
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Höhe:
50 mm
Montagerichtung:
vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 1 fach, abdeckrahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 6,27*
€ 5,46*
ab € 4,26*
€ 6,47*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,36*
€ 6,62*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,47*
€ 6,94*
€ 3,90*
ab € 4,82*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.