Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen 1f var ws Kst 99x99x24mm 101378


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaumodul f. Fingerscan. UP,ws,Siedle Vario 101 378
Einbaumodul f. Fingerscan. UP,ws,Siedle Vario 101 378
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-C869G87
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     101378
EAN/GTIN:
     9120022226767
Suchbegriffe:
Blindmodul
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerscanner ekey
Montagerahmen 1f var ws Kst 99x99x24mm 101378
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
Montagerahmen
Breite:
99 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
99 mm
Montageart:
variabel
Tiefe:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: fingerprint zugangskontrolle, Abdeckrahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,40*
€ 98,85*
€ 5,00*
ab € 79,95*
€ 102,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,86*
€ 104,53*
Frei Haus
ab € 83,23*
€ 106,30*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,83*
€ 108,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.