Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen 1f var anth Kst 70x70x13,5mm 101381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaumodul f. Fingerscan. UP,anth,Gira TX44 101 381
Einbaumodul f. Fingerscan. UP,anth,Gira TX44 101 381
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-C869G90
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     101381
EAN/GTIN:
     9120022226781
Suchbegriffe:
Blindmodul
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
ekey fingerprint zugangskontrolle
Montagerahmen 1f var anth Kst 70x70x13,5mm 101381
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
Montagerahmen
Breite:
70 mm
Farbe:
anthrazit
Höhe:
70 mm
Montageart:
variabel
Tiefe:
13.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: fingerprint zugangskontrolle, Abdeckrahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,10*
€ 86,25*
€ 5,46*
ab € 69,30*
€ 88,95*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,96*
€ 90,85*
Frei Haus
ab € 71,41*
€ 91,36*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,69*
€ 95,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.