Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen 1f var allws Kst 70x70x13,5mm 101382


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaumodul f. Fingerscan. UP,rws,Gira TX44 101 382
Einbaumodul f. Fingerscan. UP,rws,Gira TX44 101 382
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-C869G91
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     101382
EAN/GTIN:
     9120022226798
Suchbegriffe:
Blindmodul
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
fingerscanner ekey
Montagerahmen 1f var allws Kst 70x70x13,5mm 101382
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
Montagerahmen
Breite:
70 mm
Farbe:
allwhite
Höhe:
70 mm
Montageart:
variabel
Tiefe:
13.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: fingerprint zugangskontrolle, Abdeckrahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,85*
€ 68,75*
€ 5,00*
ab € 68,04*
€ 71,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,69*
€ 72,70*
Frei Haus
ab € 70,14*
€ 73,16*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,41*
€ 75,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.