Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder VdS ws autark 10J Batt opt VdS anerkannt Standalone 85dB 6833-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 6833-84 Rauchmelder Optischer Melder
Busch-Jaeger 6833-84 Rauchmelder Optischer Melder
Artikel-Nr.:
     262-C873E46
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Rauchmelder VdS ws autark 10J Batt opt VdS anerkannt Standalone 85dB 6833-84
Weitere Informationen:
Akustische Meldung:
ja
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Batterielebensdauer:
10 J
Betriebsspannung DC:
3 - 3 V
Breite:
50 mm
Durchmesser:
120 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
47.5 mm
Lautstärke:
85 dB(A)
Länge:
115 mm
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Mit Q-Label:
ja
Mitgelieferte Batterie:
Lithium
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
ja
VdS anerkannt:
ja
Versorgungsspannung DC:
3 - 3 V
Wirkprinzip:
optisch
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, busch jäger rauchmelder, rauchmelder, rauchmelder 85db, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 9,70*
ab € 18,19*
€ 24,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,40*
€ 25,15*
2 Tage
202
€ 4,98*
ab € 18,78*
€ 25,67*
3 Tage
606
€ 6,40*
ab € 24,22*
€ 32,34*
2 Tage
573
€ 5,90*
ab € 24,39*
€ 32,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.