Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Jalousieklappe VA 560x580mm Ø500mm ausblas Mit Einbaurahmen JRE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C873E58
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Wand-Jalousieklappe VA 560x580mm Ø500mm ausblas Mit Einbaurahmen JRE50
Weitere Informationen:
Frontbreite:
560 mm
Fronthöhe:
580 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Mit Einbaurahmen:
ja
Nennbreite Kanal:
560 mm
Nenndurchmesser Kanal:
500 - 500 mm
Nennhöhe Kanal:
580 mm
Tiefe:
195 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 239,45*
€ 288,60*
Frei Haus
ab € 243,76*
€ 292,24*
Frei Haus
ab € 245,24*
€ 294,89*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,61*
€ 301,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 285,80*
€ 342,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,38*
€ 407,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,68*
€ 406,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,86*
€ 396,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,85*
€ 373,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,80*
€ 340,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0760
ab € 299,35*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0761
ab € 357,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.