Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Jalousieklappe VA 660x700mm Ø600mm ausblas Mit Einbaurahmen JRE60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C873E59
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0395
EAN/GTIN:
     4012799513957
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Wand-Jalousieklappe VA 660x700mm Ø600mm ausblas Mit Einbaurahmen JRE60
Weitere Informationen:
Frontbreite:
660 mm
Fronthöhe:
700 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Mit Einbaurahmen:
ja
Nennbreite Kanal:
660 mm
Nenndurchmesser Kanal:
600 - 600 mm
Nennhöhe Kanal:
700 mm
Tiefe:
195 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 307,05*
€ 364,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 305,30*
€ 364,80*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,13*
€ 369,08*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 319,22*
€ 388,53*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 349,70*
€ 417,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,80*
€ 434,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,65*
€ 424,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,57*
€ 408,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,30*
€ 363,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.