Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C873G68 Herst.-Nr.: 30000773 EAN/GTIN: 4010312313541 |
| |
|
| | |
| Handsender 30m Funk 50kan alu mt FFD-AL/ANSO Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 50 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Aluminium | Geeignet für Anzeigeelement: | ja | Geeignet für Dimmer: | ja | Geeignet für Jalousieschalter: | ja | Geeignet für Schalter: | ja | Halogenfrei: | ja | Mit Fernbedienung: | ja | Mit Handsender: | ja | Reichweite: | 30 m m | Signalübertragung: | Funk | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funk handsender, Fernbedienung, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 80,04* | € 98,37* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 79,54* | € 98,47* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,18* | € 100,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,20* | € 101,97* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 86,16* | € 105,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|