Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung REG 12V 12W 1TE 184-253VAC 1A f.Reiheneinb Kurzschlussf FSNT14-12V/12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C873G74
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30014062
EAN/GTIN:
     4010312315095
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Gleichstromversorgung REG 12V 12W 1TE 184-253VAC 1A f.Reiheneinb Kurzschlussf FSNT14-12V/12W
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
184 - 253 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
18 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
58 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
12 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
58 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,12*
€ 42,47*
€ 5,00*
ab € 33,19*
€ 42,52*
€ 3,90*
ab € 34,14*
€ 43,76*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 34,42*
€ 43,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,78*
€ 51,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.