| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C874A38 Herst.-Nr.: 83.020.0601.0 EAN/GTIN: 4049088217913 |
| |
|
| | |
| Basismodul KNX AP 1Eing 6Ausg IP20 Vor Ort-Handbedienung GESISKNXFLEX-BASSP Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Ausgänge: | 6 | Anzahl der Eingänge: | 1 | Breite in Teilungseinheiten: | 9 | KNX: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP20 | Vor Ort-/Handbedienung: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,44* | € 199,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 166,58* | € 200,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,83* | € 208,01* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 177,49* | € 211,00* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 197,31* | € 234,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|