Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basismodul Gesis KNX FLEX-BAS Z GESISKNXFLEX-BASZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C874A39
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     83.020.0600.1
EAN/GTIN:
     4049088216633
Suchbegriffe:
Basismodul
Busankoppler
Bussystem-Basismodul
Controller
Basismodul Gesis KNX FLEX-BAS Z GESISKNXFLEX-BASZ
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
6
Anzahl der Eingänge:
1
Breite in Teilungseinheiten:
9
KNX:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steuereinheit, Steuergerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,69*
€ 216,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 191,75*
€ 225,41*
Frei Haus
ab € 200,66*
€ 234,66*
Frei Haus
ab € 205,26*
€ 241,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 212,56*
€ 249,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.