| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C874B27 Herst.-Nr.: 02.126.7000.8 EAN/GTIN: 4049088213335 |
| |
|
| | |
| Kontakt Buchse Crimp 6qmm 6qmm Si 6/10 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 6 - 6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 6 - 6 mm² | Art des Kontaktes: | gestanzt | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Durchmesser Steckkontakt: | 4 mm | Kontaktausführung: | Buchse | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber | Werkstoff des Kontaktes: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt, Hochstromkontakt, Kontakt, Kontakt für Etagenplatte, Kontakt für schwere Steckverbinder, Kontaktbuchse, Kontaktstift, Leistungskontakt, Stiftkontakt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 90,77* | € 112,55* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,28* | € 114,41* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 93,728* | € 116,028* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,32* | € 119,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 115,91* | € 142,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,93728* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|