| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C874B28 Herst.-Nr.: 02.126.6900.8 EAN/GTIN: 4049088213328 |
| |
|
| | |
| Kontakt Buchse Crimp 4qmm 4qmm Si 4/12 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 4 - 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 4 - 4 mm² | Art des Kontaktes: | gestanzt | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Durchmesser Steckkontakt: | 4 mm | Kontaktausführung: | Buchse | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber | Werkstoff des Kontaktes: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt, Hochstromkontakt, Kontakt, Kontakt für Etagenplatte, Kontakt für schwere Steckverbinder, Kontaktbuchse, Kontaktstift, Leistungskontakt, Stiftkontakt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 101,36* | € 124,51* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,20* | € 126,44* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 103,522* | € 128,252* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,62* | € 131,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 128,14* | € 157,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,03522* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|