Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel LC-DST 50125 OM2 30m or MM50125 151H1JOAOC0E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel LC-DST 50125 OM2 30m or MM50125 151H1JOAOC0E
Artikel-Nr.:
     262-C874D13
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151H1JOAOC0E
EAN/GTIN:
     4250184158288
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel LC-DST 50125 OM2 30m or MM50125 151H1JOAOC0E
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Faserart:
Multimode 50/125
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Kabeltyp:
Duplex
Kategorie:
OM2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
30 m m
Mantel-Farbe:
orange
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, glasfaser-patchkabel lc/st, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker om4, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,2035*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 30,4407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,8535*
€ 225,92567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,0235*
€ 218,98797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,2535*
€ 210,93167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,2635*
€ 202,61357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,2035*
€ 181,12217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.