Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C874E22 Herst.-Nr.: 151S1JOJO50E EAN/GTIN: 4250184150527 |
| |
|
| | |
| LWL-Patchkabel LC-D 50125 OM4 5m vi MM50125 151S1JOJO50E Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 2 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 2 mm | Faserart: | Multimode 50/125 | Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C): | ja | Halogenfrei nach EN IEC 60754-2: | ja | Kabeltyp: | Duplex | Kategorie: | OM4 | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Länge: | 5 m m | Mantel-Farbe: | violett | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc lc, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker, lwl patchkabel om4, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,09* | € 12,78* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 12,11* | € 12,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,15* | € 13,04* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,55* | € 13,26* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,86* | € 13,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|