Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalventilator 300x600mm 230V 2840cbmh 390W Stahlbl IP44 24000g -40-60°C 50Hz KRWEC355/60/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C875B63
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08171
EAN/GTIN:
     4010184081715
Suchbegriffe:
Kanalventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Kanalventilator 300x600mm 230V 2840cbmh 390W Stahlbl IP44 24000g -40-60°C 50Hz KRWEC355/60/30
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V V
Gewicht:
24000 g g
Kanalbreite:
600 mm mm
Kanalhöhe:
300 mm mm
Mediumtemperatur:
-40 - 60 °C
Nennleistung:
390 kW kW
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Richtung:
radial
Schutzart (IP):
IP44
Volumenstrom:
2840 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, kanalventilator, Ausschwenkbarer Ventilator, Axial-Kanalventilator, Belüftungssystem, Entlüftungssystem, Halbradial-Kanalventilator, Kanal-Axialventilator, Kanal-Lüftungssystem, Kanal-Radialventilator, Lüftungssystem, Radial-Kanalventilator, Schallgedämmte Lüftungsbox, Ventilator für Kanaleinbau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.295,47*
€ 1.454,46*
€ 65,00*
ab € 1.455,64*
€ 1.624,37*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.462,69*
€ 1.631,44*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.500,41*
€ 1.673,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.658,96*
€ 1.840,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.840,29*
€ 2.189,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.823,96*
€ 2.170,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.744,96*
€ 2.076,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.699,60*
€ 2.022,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.658,96*
€ 1.974,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.