Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistufen-Schalter AP 0,0015A ws mt IP30 SA-310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C875B97
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     04267
EAN/GTIN:
     4010184042679
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
aufputzschalter weiß
Dreistufen-Schalter AP 0,0015A ws mt IP30 SA-310
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
0.0015 A
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
10 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Bedienelement
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, 3-Stufenschalter, Dreistellungsschalter, Dreistufen-Schalter, Dreistufen-Schalter mit Nullstellung, Dreistufen-Schalter ohne Nullstellung, Ventilatorenschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,11*
€ 119,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,46*
€ 121,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 102,15*
€ 121,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,41*
€ 136,03*
€ 5,46*
ab € 115,86*
€ 138,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.