Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø355mm 230V 3220cbmh 0,15W 40°C HRFWEC355A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C875C09
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     04918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rohrventilator Ø355mm 230V 3220cbmh 0,15W 40°C HRFWEC355A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
420 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
355 mm
Leistungsaufnahme:
0.15 kW
Luftmenge unbelastet:
3220 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,07*
€ 893,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,47*
€ 911,00*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 789,00*
€ 933,28*
Frei Haus
ab € 869,27*
€ 999,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 994,70*
€ 1.138,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,09*
€ 1.354,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,62*
€ 1.337,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,97*
€ 1.239,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,76*
€ 1.207,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,70*
€ 1.183,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.