Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø400mm 230V 4790cbmh 0,32W 40°C HRFWEC400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios HRFW EC 400A Axial- HRFW EC 400 A Hochleistungs-ventilator 1PH 200-277V
Helios HRFW EC 400A Axial- HRFW EC 400 A Hochleistungs-ventilator 1PH 200-277V
Artikel-Nr.:
     262-C875C15
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     04924
EAN/GTIN:
     4010184049241
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rohrventilator Ø400mm 230V 4790cbmh 0,32W 40°C HRFWEC400A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
465 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
400 mm
Leistungsaufnahme:
0.32 kW
Luftmenge unbelastet:
4790 m³/h
Länge:
330 mm
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.288,17*
€ 1.450,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.427,51*
€ 1.596,49*
Frei Haus
ab € 1.447,00*
€ 1.616,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.455,80*
€ 1.625,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.641,84*
€ 1.834,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.834,66*
€ 2.183,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,74*
€ 2.154,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.731,63*
€ 2.060,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.687,35*
€ 2.007,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.641,84*
€ 1.953,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.