Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø450mm 230V 7640cbmh 0,82W 40°C HRFWEC450B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C875C24
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     04933
EAN/GTIN:
     4010184049333
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rohrventilator Ø450mm 230V 7640cbmh 0,82W 40°C HRFWEC450B
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
515 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
450 mm
Leistungsaufnahme:
0.82 kW
Luftmenge unbelastet:
7640 m³/h
Länge:
330 mm
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.771,54*
€ 1.968,18*
Frei Haus
ab € 1.968,57*
€ 2.173,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.978,79*
€ 2.176,19*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.062,18*
€ 2.263,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.288,02*
€ 2.488,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.488,61*
€ 2.961,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.456,21*
€ 2.922,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.358,08*
€ 2.806,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.308,49*
€ 2.747,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.288,02*
€ 2.722,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.