Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø500mm 230V 8300cbmh 0,67W 40°C HRFWEC500B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C875C30
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     04939
EAN/GTIN:
     4010184049395
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rohrventilator Ø500mm 230V 8300cbmh 0,67W 40°C HRFWEC500B
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
565 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
500 mm
Leistungsaufnahme:
0.67 kW
Luftmenge unbelastet:
8300 m³/h
Länge:
330 mm
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.950,90*
€ 2.104,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.022,60*
€ 2.179,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.061,87*
€ 2.219,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.099,63*
€ 2.257,22*
Frei Haus
ab € 2.190,46*
€ 2.338,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.179,27*
€ 2.593,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.151,87*
€ 2.560,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.069,70*
€ 2.462,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.042,31*
€ 2.430,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.022,60*
€ 2.406,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.