Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø250mm 230V 1100cbmh Kst 0,123W 50°C MVEC250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C875C41
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06035
EAN/GTIN:
     4010184060352
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø250mm 230V 1100cbmh Kst 0,123W 50°C MVEC250
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
292 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
250 mm
Leistungsaufnahme:
0.123 kW
Luftmenge unbelastet:
1100 m³/h
Länge:
385 mm
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 573,16*
€ 675,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,37*
€ 687,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,58*
€ 689,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 673,12*
€ 773,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 771,00*
€ 875,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,98*
€ 1.042,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,55*
€ 1.038,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,43*
€ 997,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,56*
€ 964,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,00*
€ 917,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.