Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø315mm 230V 2050cbmh 0,29W Kst 50°C MVEC315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C875C42
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06036
EAN/GTIN:
     4010184060369
Suchbegriffe:
EC-Lüfter
Lüftungs Verbindungstutzen
Rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø315mm 230V 2050cbmh 0,29W Kst 50°C MVEC315
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
359 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
315 mm
Leistungsaufnahme:
0.29 kW
Luftmenge unbelastet:
2050 m³/h
Länge:
448 mm
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 708,98*
€ 802,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,27*
€ 810,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,36*
€ 814,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 735,54*
€ 846,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 806,69*
€ 913,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,54*
€ 955,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,88*
€ 954,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,78*
€ 892,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,24*
€ 864,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,98*
€ 843,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.