| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C875E53 Herst.-Nr.: 10102228 EAN/GTIN: 4007685073387 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter M75 Ms vernick hfr schlagf EMMU-EMV75 Weitere Informationen: | | Form: | sechseckig | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 75 | Gewindesteigung: | 1.5 mm mm | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 10 mm | Mit Erdungsanschluss: | ja | Oberflächenschutz: | vernickelt | Schlagfest: | ja | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,72* | € 10,10* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,08245* | € 10,12245* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,1906* | € 10,437* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,30* | € 10,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 7,306* | € 10,6142* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|