Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 1f ws glz ho Kst f.GEB-K horiz Unterputzmontage LEGRANDVG351049


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 351049 Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand 351049 Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand 351049 Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand 351049 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-C875G98
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351049
EAN/GTIN:
     3414970694911
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Einbaurahmen 1f ws glz ho Kst f.GEB-K horiz Unterputzmontage LEGRANDVG351049
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
132.5 mm
Einbaubreite:
45 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80.2 mm
Montagerichtung:
horizontal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
25.5 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rahmen 1 fach weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 6,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,79*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 7,35*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 7,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.