Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 110x63mm rws GEB-K RAL9010 vz 6270qmm 3000mm VG351233


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal ST 110x63mm rws GEB-K RAL9010 vz 6270qmm 3000mm VG351233
Artikel-Nr.:
     262-C875H53
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351233
EAN/GTIN:
     3414970695499
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß stahl
brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 110x63mm rws GEB-K RAL9010 vz 6270qmm 3000mm VG351233
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Rückwand (Innenseite):
ohne Profilierung
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
110 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Länge:
3000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
6270 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,74832*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 50,24944* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,75832*
€ 224,6224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,7283*
€ 219,82668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,09832*
€ 216,697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,97831*
€ 210,60419
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,74832*
€ 179,3905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.