Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 130x63mm cws GEB-K RAL1013 vz 7434qmm 3000mm VG351135


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal ST 130x63mm cws GEB-K RAL1013 vz 7434qmm 3000mm VG351135
Artikel-Nr.:
     262-C875H56
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351135
EAN/GTIN:
     3414970695147
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß stahl
brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 130x63mm cws GEB-K RAL1013 vz 7434qmm 3000mm VG351135
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Rückwand (Innenseite):
ohne Profilierung
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
130 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Länge:
3000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
7434 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
1013
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,49422*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 51,16474* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,73422*
€ 225,78372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,59421*
€ 222,04711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,95421*
€ 218,90551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,84422*
€ 212,82462
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,49422*
€ 182,65812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.