Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 110x63mm rws GEB-K RAL9010 vz 6270qmm 2000mm LEGRANDVG351213


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal ST 110x63mm rws GEB-K RAL9010 vz 6270qmm 2000mm LEGRANDVG351213
Artikel-Nr.:
     262-C875H57
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351213
EAN/GTIN:
     3414970695413
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß stahl
brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 110x63mm rws GEB-K RAL9010 vz 6270qmm 2000mm LEGRANDVG351213
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Rückwand (Innenseite):
ohne Profilierung
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
110 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
6270 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,86*
€ 95,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,8422*
€ 127,9622*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,9622*
€ 152,27502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,6222*
€ 150,68042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,6122*
€ 144,71852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,8322*
€ 142,60032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,8422*
€ 120,00222
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 50,4211* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.