Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 110x63mm cws GEB-K RAL1013 vz 6270qmm 2000mm VG351113


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal ST 110x63mm cws GEB-K RAL1013 vz 6270qmm 2000mm VG351113
Artikel-Nr.:
     262-C875H59
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351113
EAN/GTIN:
     3245063511132
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß stahl
brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 110x63mm cws GEB-K RAL1013 vz 6270qmm 2000mm VG351113
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Rückwand (Innenseite):
ohne Profilierung
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
110 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
6270 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
1013
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,4884*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 49,7442* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,8184*
€ 149,7239
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,3084*
€ 149,117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,6684*
€ 142,4054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,0384*
€ 140,4657
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,4884*
€ 118,3912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.