Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 130x63mm cws GEB-K RAL1013 vz 7434qmm 2000mm VG351115


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal ST 130x63mm cws GEB-K RAL1013 vz 7434qmm 2000mm VG351115
Artikel-Nr.:
     262-C875H60
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351115
EAN/GTIN:
     3245063511156
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß stahl
brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 130x63mm cws GEB-K RAL1013 vz 7434qmm 2000mm VG351115
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Rückwand (Innenseite):
ohne Profilierung
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
130 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
7434 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
1013
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,7328*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 50,8664* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,0628*
€ 153,58473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,2728*
€ 152,64463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,1528*
€ 146,55183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,4728*
€ 144,55263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,7328*
€ 121,06203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.