Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder GEB-K ST 130x63mm Kuppl m.Potausgl LEGRANDVG351525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C875H72
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351525
EAN/GTIN:
     3414970654625
Suchbegriffe:
Kupplungssatz KFZ
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Stoßverbinder GEB-K ST 130x63mm Kuppl m.Potausgl LEGRANDVG351525
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Bauform:
Kupplung
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
130 - 130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
63 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Potentialausgleich:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Kupplung für Brüstungskanal, Kupplung für Geräteeinbaukanal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 12,76*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 13,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,08*
€ 17,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.