Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 63x110mm HFT ST cws RAL1013 vz VG351553


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück GEB-K 63x110mm HFT ST cws RAL1013 vz VG351553
Artikel-Nr.:
     262-C875H76
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351553
EAN/GTIN:
     3414970696298
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück GEB-K 63x110mm HFT ST cws RAL1013 vz VG351553
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
110 mm
Breite des Abzweigs:
110 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
1013
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.