Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 63x170mm HFT ST cws RAL1013 vz VG351556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück GEB-K 63x170mm HFT ST cws RAL1013 vz VG351556
Artikel-Nr.:
     262-C875H78
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351556
EAN/GTIN:
     3414970696311
Suchbegriffe:
Formstück für Geräteeinbaukanal
Haubenformteil
T-Stück für Geräteeinbaukanal
T-Stück GEB-K 63x170mm HFT ST cws RAL1013 vz VG351556
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
170 mm
Breite des Abzweigs:
170 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
1013
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.