Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 63x110mm HFT ST ws RAL9010 vz LEGRANDVG351563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück GEB-K 63x110mm HFT ST ws RAL9010 vz LEGRANDVG351563
Artikel-Nr.:
     262-C875H80
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351563
EAN/GTIN:
     3414970696335
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück GEB-K 63x110mm HFT ST ws RAL9010 vz LEGRANDVG351563
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
110 mm
Breite des Abzweigs:
110 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.