Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 63x170mm HFT ST ws RAL9010 vz LEGRANDVG351597


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C875H85
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück GEB-K 63x170mm HFT ST ws RAL9010 vz LEGRANDVG351597
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
170 mm
Breite des Abzweigs:
130 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.