Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 63x170mm UT ST ws RAL9010 vz LEGRANDVG351396


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Stück GEB-K 63x170mm UT ST ws RAL9010 vz LEGRANDVG351396
Artikel-Nr.:
     262-C875H86
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351396
EAN/GTIN:
     3414970695987
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
T-Stück GEB-K 63x170mm UT ST ws RAL9010 vz LEGRANDVG351396
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
170 mm
Breite des Abzweigs:
170 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal T- und Kreuzstück, kabelbahn verzinkt, kabelbahn, Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 193,10*
€ 234,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 212,40*
€ 259,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.