Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 63x170mm UT ST cws RAL1013 vz LEGRANDVG351417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C875H88
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351417
EAN/GTIN:
     3414970696021
Suchbegriffe:
Formstück für Geräteeinbaukanal
Haubenformteil
T-Stück für Geräteeinbaukanal
T-Stück GEB-K 63x170mm UT ST cws RAL1013 vz LEGRANDVG351417
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
170 mm
Breite des Abzweigs:
170 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
1013
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 156,35*
€ 194,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 216,86*
€ 269,23*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,23*
€ 320,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,44*
€ 315,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,86*
€ 258,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.