Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 63x130mm UT ST ws RAL9010 vz LEGRANDVG351395


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C875H98
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück GEB-K 63x130mm UT ST ws RAL9010 vz LEGRANDVG351395
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
130 mm
Breite des Abzweigs:
130 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,72*
€ 261,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,27*
€ 251,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.