Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 63x110mm UT 0-90° ST rws RAL9010 hfr vz LEGRANDVG351303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck GEB-K 63x110mm UT 0-90° ST rws RAL9010 hfr vz LEGRANDVG351303
Artikel-Nr.:
     262-C875I03
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351303
EAN/GTIN:
     3414970695741
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 63x110mm UT 0-90° ST rws RAL9010 hfr vz LEGRANDVG351303
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Unterteil
Breite:
110 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
0 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,50*
€ 107,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,11*
€ 143,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.