Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 63x130mm UT 0-90° ST rws RAL9010 hfr vz LEGRANDVG351305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck GEB-K 63x130mm UT 0-90° ST rws RAL9010 hfr vz LEGRANDVG351305
Artikel-Nr.:
     262-C875I04
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351305
EAN/GTIN:
     3414970695758
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck GEB-K 63x130mm UT 0-90° ST rws RAL9010 hfr vz LEGRANDVG351305
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Unterteil
Breite:
130 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
79 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
0 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,38*
€ 116,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,08*
€ 157,58*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.